›

CAVO FS17 450/750V 1X6 RO FUSTO 2000

Cod. Rexel 0FS17-1X6ROF2
Cod. Produttore 011280001271045

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Tipo conduttore: rigido
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Applicazione: installazioni fisse
  • Resistenza: alta durabilità
  • Serie: FS17
  • Uso: industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X6ROF2 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V. Questo cavo è composto da un conduttore rigido di sezione 1X6 mm², realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una conduzione ottimale dell'elettricità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per installazioni fisse, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. Il cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, garantendo sicurezza e affidabilità. La flessibilità del design consente un'installazione semplice e rapida, mentre la lunghezza di 2000 mm offre una grande versatilità per soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto. Con questo cavo, ogni installazione elettrica può essere eseguita in modo efficiente e sicuro, assicurando un funzionamento senza problemi. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X6ROF2 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V. Questo cavo è composto da un conduttore rigido di sezione 1X6 mm², realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una conduzione ottimale dell'elettricità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per installazioni fisse, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. Il cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, garantendo sicurezza e affidabilità. La flessibilità del design consente un'installazione semplice e rapida, mentre la lunghezza di 2000 mm offre una grande versatilità per soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto. Con questo cavo, ogni installazione elettrica può essere eseguita in modo efficiente e sicuro, assicurando un funzionamento senza problemi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2000 mt 2000

CAVO FS17 450/750V 1X6 RO FUSTO 2000