›

CAVO FS17 450/750V 1X6 MA FUSTO 2000

Cod. Rexel 0FS17-1X6MAF2
Cod. Produttore 011280001270545

Informazioni principali

  • Tipo cavo: MA
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: FS17
  • Fusto: 2000 m
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X6MAF2 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato per resistere a tensioni fino a 450/750V, questo cavo di tipo MA presenta una sezione di 1x6 mm², ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una resistenza meccanica eccezionale, rendendolo adatto per utilizzi in condizioni di lavoro impegnative. La versatilità di questo cavo lo rende perfetto per una vasta gamma di applicazioni, dal collegamento di macchinari all'alimentazione di impianti elettrici. La qualità dei materiali impiegati nella sua costruzione garantisce una lunga durata e un'affidabilità costante nel tempo. Il 0FS17-1X6MAF2 è una scelta sicura per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e resistenza, assicurando un funzionamento senza problemi in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X6MAF2 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato per resistere a tensioni fino a 450/750V, questo cavo di tipo MA presenta una sezione di 1x6 mm², ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una resistenza meccanica eccezionale, rendendolo adatto per utilizzi in condizioni di lavoro impegnative. La versatilità di questo cavo lo rende perfetto per una vasta gamma di applicazioni, dal collegamento di macchinari all'alimentazione di impianti elettrici. La qualità dei materiali impiegati nella sua costruzione garantisce una lunga durata e un'affidabilità costante nel tempo. Il 0FS17-1X6MAF2 è una scelta sicura per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e resistenza, assicurando un funzionamento senza problemi in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2000 mt 2000

CAVO FS17 450/750V 1X6 MA FUSTO 2000