›

CAVO FS17 450/750V 1X6 GR FUSTO 2000

Cod. Rexel 0FS17-1X6GRF2
Cod. Produttore 011280001270745

Informazioni principali

  • Voltage: 450/750V
  • Configurazione: 1X6 GR
  • Serie: FS17
  • Lunghezza: 2000 m
  • Tipo: Fusto
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Condizioni difficili

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X6GRF2 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione 1X6 GR garantisce una conduttività ottimale, rendendolo perfetto per una varietà di utilizzi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando che le prestazioni rimangano costanti nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, inclusi impianti elettrici, sistemi di distribuzione e altro ancora. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo sicurezza e efficienza in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X6GRF2 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione 1X6 GR garantisce una conduttività ottimale, rendendolo perfetto per una varietà di utilizzi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando che le prestazioni rimangano costanti nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, inclusi impianti elettrici, sistemi di distribuzione e altro ancora. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo sicurezza e efficienza in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2000 mt 2000

CAVO FS17 450/750V 1X6 GR FUSTO 2000