›

CAVO FS17 450/750V 1X6 BS RAL5010 F.2000

Cod. Rexel 0FS17-1X6BSF2
Cod. Produttore 011280001270445

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1x6 mm²
  • Colore: blu RAL 5010
  • Serie: FS17
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: interno/esterno
  • Durata: lunga
  • Conformità: normative vigenti

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X6BSF2 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è realizzato in conformità agli standard di sicurezza e qualità. La sua sezione di 1x6 mm² lo rende ideale per una varietà di utilizzi, offrendo una conduttività eccellente e una resistenza meccanica notevole. Il cavo è disponibile in un elegante colore blu RAL 5010, che non solo conferisce un aspetto professionale ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo adatto per installazioni in ambienti sia interni che esterni. Grazie alla sua versatilità, il cavo 0FS17-1X6BSF2 è una scelta affidabile per elettricisti e professionisti del settore, garantendo un'installazione sicura e conforme alle normative vigenti. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X6BSF2 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è realizzato in conformità agli standard di sicurezza e qualità. La sua sezione di 1x6 mm² lo rende ideale per una varietà di utilizzi, offrendo una conduttività eccellente e una resistenza meccanica notevole. Il cavo è disponibile in un elegante colore blu RAL 5010, che non solo conferisce un aspetto professionale ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo adatto per installazioni in ambienti sia interni che esterni. Grazie alla sua versatilità, il cavo 0FS17-1X6BSF2 è una scelta affidabile per elettricisti e professionisti del settore, garantendo un'installazione sicura e conforme alle normative vigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu Scuro RAL5010

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2000 mt 2000

CAVO FS17 450/750V 1X6 BS RAL5010 F.2000