›

CAVO FS17 450/750V 1X6 BL RAL5015 F.2000

Cod. Rexel 0FS17-1X6BLF2
Cod. Produttore 011280001270245

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Colore: blu RAL5015
  • Applicazione: installazioni fisse
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Resistenza agenti atmosferici: garantita
  • Serie: FS17

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1x6 mm². La sua robustezza è esaltata dal rivestimento di alta qualità, realizzato in conformità agli standard di sicurezza. Il colore blu RAL5015 conferisce al cavo un aspetto distintivo, rendendolo facilmente identificabile in ambienti di lavoro. Questo cavo è ideale per installazioni fisse e offre una grande flessibilità, rendendolo adatto a una varietà di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione assicura una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici, garantendo una lunga durata nel tempo. Con una funzionalità che si sposa perfettamente con le esigenze del settore elettrico, il cavo FS17 rappresenta una scelta sicura e affidabile per ogni progetto. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1x6 mm². La sua robustezza è esaltata dal rivestimento di alta qualità, realizzato in conformità agli standard di sicurezza. Il colore blu RAL5015 conferisce al cavo un aspetto distintivo, rendendolo facilmente identificabile in ambienti di lavoro. Questo cavo è ideale per installazioni fisse e offre una grande flessibilità, rendendolo adatto a una varietà di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione assicura una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici, garantendo una lunga durata nel tempo. Con una funzionalità che si sposa perfettamente con le esigenze del settore elettrico, il cavo FS17 rappresenta una scelta sicura e affidabile per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2000 mt 2000

CAVO FS17 450/750V 1X6 BL RAL5015 F.2000