›

CAVO FS17 450/750V 1X6 BI FUSTO 2000

Cod. Rexel 0FS17-1X6BIF2
Cod. Produttore 011280001270845

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Configurazione: 1 conduttore
  • Isolamento: BI (bianco)
  • Lunghezza fusto: 2000 m
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Resistenza esterna: Elevata
  • Serie: FS17

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X6BIF2 è progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili e sicure. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per l'installazione in ambienti che richiedono un elevato livello di protezione e sicurezza. Il cavo presenta una configurazione a singolo conduttore di sezione 6 mm², ideale per il collegamento di apparecchiature elettriche e sistemi di distribuzione dell'energia. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, inclusi impianti industriali e residenziali. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo offre una resistenza ottimale agli agenti esterni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X6BIF2 è progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili e sicure. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per l'installazione in ambienti che richiedono un elevato livello di protezione e sicurezza. Il cavo presenta una configurazione a singolo conduttore di sezione 6 mm², ideale per il collegamento di apparecchiature elettriche e sistemi di distribuzione dell'energia. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, inclusi impianti industriali e residenziali. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo offre una resistenza ottimale agli agenti esterni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2000 mt 2000

CAVO FS17 450/750V 1X6 BI FUSTO 2000