›

CAVO FS17 450/750V 1X4 RO FUSTO 2500

Cod. Rexel 0FS17-1X4ROFD
Cod. Produttore 011280001251045

Informazioni principali

  • Serie: FS17
  • Tensione: 450/750V
  • Conduttori: 1X4
  • Lunghezza: 2500 mm
  • Tipo: RO FUSTO
  • Resistenza oli: Elevata
  • Uso: Industriale
  • Flessibilità: Ottima

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X4ROFD è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per operare a tensioni di 450/750V, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua configurazione 1X4 offre una flessibilità eccellente, permettendo un'installazione semplice e veloce. Con una lunghezza di 2500 mm, questo cavo è perfetto per coprire distanze significative senza compromettere le prestazioni. La sua rigidità e la protezione contro l'usura lo rendono adatto per un'ampia gamma di applicazioni, dalle installazioni fisse a quelle mobili. Il design del cavo garantisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e agli oli, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo cavo rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X4ROFD è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per operare a tensioni di 450/750V, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua configurazione 1X4 offre una flessibilità eccellente, permettendo un'installazione semplice e veloce. Con una lunghezza di 2500 mm, questo cavo è perfetto per coprire distanze significative senza compromettere le prestazioni. La sua rigidità e la protezione contro l'usura lo rendono adatto per un'ampia gamma di applicazioni, dalle installazioni fisse a quelle mobili. Il design del cavo garantisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e agli oli, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo cavo rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2500 mt 2500

CAVO FS17 450/750V 1X4 RO FUSTO 2500