›

CAVO FS17 450/750V 1X4 MA FUSTO 2500

Cod. Rexel 0FS17-1X4MAFD
Cod. Produttore 011280001250545

Informazioni principali

  • Serie: FS17
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1x4 mm²
  • Tipo: MA
  • Confezione: Fusto 2500m
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X4MAFD è progettato per garantire un'elevata affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendolo una scelta sicura per le vostre esigenze elettriche. La configurazione del cavo è 1x4 mm², che fornisce una capacità di conduzione adeguata per diverse applicazioni. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. Adatto per un'ampia gamma di utilizzi, il cavo 0FS17-1X4MAFD è una soluzione versatile per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X4MAFD è progettato per garantire un'elevata affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendolo una scelta sicura per le vostre esigenze elettriche. La configurazione del cavo è 1x4 mm², che fornisce una capacità di conduzione adeguata per diverse applicazioni. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. Adatto per un'ampia gamma di utilizzi, il cavo 0FS17-1X4MAFD è una soluzione versatile per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2500 mt 2500

CAVO FS17 450/750V 1X4 MA FUSTO 2500