›

CAVO FS17 450/750V 1X4 GV FUSTO 2500

Cod. Rexel 0FS17-1X4GVFD
Cod. Produttore 011280001250645

Informazioni principali

  • Serie: FS17
  • Tensione: 450/750V
  • Configurazione: 1X4
  • Lunghezza: 2500 mm
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Applicazioni: Elettriche/industriali
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X4GVFD è progettato per garantire un'ottima performance in applicazioni elettriche e industriali. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durabilità nel tempo. La sua configurazione 1X4 è ideale per una varietà di installazioni, offrendo una flessibilità eccezionale. La lunghezza di 2500 mm consente di coprire distanze significative senza compromettere la qualità del segnale. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Grazie alla sua costruzione robusta, è adatto per applicazioni che richiedono un'ottima resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X4GVFD è progettato per garantire un'ottima performance in applicazioni elettriche e industriali. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durabilità nel tempo. La sua configurazione 1X4 è ideale per una varietà di installazioni, offrendo una flessibilità eccezionale. La lunghezza di 2500 mm consente di coprire distanze significative senza compromettere la qualità del segnale. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Grazie alla sua costruzione robusta, è adatto per applicazioni che richiedono un'ottima resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Giallo Verde

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2500 mt 2500

CAVO FS17 450/750V 1X4 GV FUSTO 2500