›

CAVO FS17 450/750V 1X4 GR FUSTO 2500

Cod. Rexel 0FS17-1X4GRFD
Cod. Produttore 011280001250745

Informazioni principali

  • Serie: FS17
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Conduttore: 1X4 mm²
  • Resistenza agenti atmosferici: Sì
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Lunghezza fusto: 2500 m

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X4GRFD è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti elettrici complessi. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità costante e una resistenza ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta un conduttore di dimensioni 1X4, assicurando una conduzione efficace dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta lo rende adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la durabilità è fondamentale. La flessibilità del design consente una facile posa, mentre le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici lo rendono perfetto per utilizzi sia interni che esterni. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X4GRFD è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti elettrici complessi. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità costante e una resistenza ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta un conduttore di dimensioni 1X4, assicurando una conduzione efficace dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta lo rende adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la durabilità è fondamentale. La flessibilità del design consente una facile posa, mentre le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici lo rendono perfetto per utilizzi sia interni che esterni. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2500 mt 2500

CAVO FS17 450/750V 1X4 GR FUSTO 2500