›

CAVO FS17 450/750V 1X4 BS RAL5010 F.2500

Cod. Rexel 0FS17-1X4BSFD
Cod. Produttore 011280001250445

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: blu RAL 5010
  • Lunghezza: 2500 mm
  • Serie: FS17
  • Uso: industriale/commerciale
  • Materiali: alta qualità

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni difficili. La sua configurazione di 1 conduttore da 4 mm² assicura una conduzione elettrica efficiente, mentre il colore blu RAL 5010 conferisce un aspetto moderno e professionale. Con una lunghezza di 2500 mm, è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, garantendo un'installazione semplice e veloce. Scegliere questo cavo significa optare per la sicurezza e l'affidabilità nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni difficili. La sua configurazione di 1 conduttore da 4 mm² assicura una conduzione elettrica efficiente, mentre il colore blu RAL 5010 conferisce un aspetto moderno e professionale. Con una lunghezza di 2500 mm, è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, garantendo un'installazione semplice e veloce. Scegliere questo cavo significa optare per la sicurezza e l'affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu Scuro RAL5010

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2500 mt 2500

CAVO FS17 450/750V 1X4 BS RAL5010 F.2500