›

CAVO FS17 450/750V 1X4 BL RAL5015 F.2500

Cod. Rexel 0FS17-1X4BLFD
Cod. Produttore 011280001250245

Informazioni principali

  • Serie: FS17
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X4 mm²
  • Colore: blu RAL5015
  • Lunghezza: 2500 m
  • Alta conduttività: ottimale
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Conforme a standard sicurezza

Descrizione del prodotto

Scopri il cavo FS17, una soluzione di alta qualità per applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti. La sezione da 1X4 mm² offre un'eccellente conduttività, rendendolo ideale per installazioni elettriche affidabili. Il colore blu RAL5015 non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è resistente e durevole, assicurando una lunga vita operativa. La sua progettazione è conforme agli standard di sicurezza, offrendo tranquillità durante l'uso. Scegli il cavo FS17 per le tue esigenze elettriche e approfitta di un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, perfetto per professionisti del settore e per progetti di alta richiesta. Descrizione del produttore: Scopri il cavo FS17, una soluzione di alta qualità per applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti. La sezione da 1X4 mm² offre un'eccellente conduttività, rendendolo ideale per installazioni elettriche affidabili. Il colore blu RAL5015 non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è resistente e durevole, assicurando una lunga vita operativa. La sua progettazione è conforme agli standard di sicurezza, offrendo tranquillità durante l'uso. Scegli il cavo FS17 per le tue esigenze elettriche e approfitta di un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, perfetto per professionisti del settore e per progetti di alta richiesta.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2500 mt 2500

CAVO FS17 450/750V 1X4 BL RAL5015 F.2500