›

CAVO FS17 450/750V 1X4 BI FUSTO 2500

Cod. Rexel 0FS17-1X4BIFD
Cod. Produttore 011280001250845

Informazioni principali

  • Serie: FS17
  • Tensione: 450/750V
  • Sezione: 1x4 mm²
  • Tipo: BI FUSTO
  • Lunghezza: 2500 m
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Alta affidabilità
  • Protezione da sovratensioni

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X4BIFD è una soluzione altamente affidabile per le applicazioni elettriche, progettato per operare a tensioni di 450/750V. Con una sezione di 1x4 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, garantendo un'eccellente conduttività e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la versatilità del design lo rende adatto a molteplici utilizzi. Questo cavo è perfetto per l'alimentazione di macchinari e impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate in condizioni di lavoro impegnative. La qualità dei materiali utilizzati nella sua realizzazione contribuisce a una protezione efficace contro le interferenze e le sovratensioni, rendendolo una scelta sicura e performante per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X4BIFD è una soluzione altamente affidabile per le applicazioni elettriche, progettato per operare a tensioni di 450/750V. Con una sezione di 1x4 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, garantendo un'eccellente conduttività e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la versatilità del design lo rende adatto a molteplici utilizzi. Questo cavo è perfetto per l'alimentazione di macchinari e impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate in condizioni di lavoro impegnative. La qualità dei materiali utilizzati nella sua realizzazione contribuisce a una protezione efficace contro le interferenze e le sovratensioni, rendendolo una scelta sicura e performante per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2500 mt 2500

CAVO FS17 450/750V 1X4 BI FUSTO 2500