›

FS17 450/750V 1X2,50 NE FUSTO 5000

Cod. Rexel 0FS17-1X2,5NEF3
Cod. Produttore 011280001240145

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Isolamento: materiale isolante
  • Applicazione: bassa tensione
  • Protezione: resistente agenti esterni
  • Confezione: fusto 5000 m
  • Serie: FS17

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico FS17 è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni a bassa tensione fino a 750V. Con una sezione di 2,5 mm² e un singolo conduttore, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente di corrente. Il rivestimento in materiale isolante di alta qualità assicura resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, rendendolo adatto sia per uso interno che in ambienti industriali. La confezione da 5000 metri offre una soluzione pratica per grandi progetti elettrici, assicurando continuità e facilità di posa. Questo cavo è una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 3000 mt 3000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

FS17 450/750V 1X2,50 NE FUSTO 5000