Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X2,5BLF3
Cod. Produttore
011280001240245

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Blu
  • Rivestimento: Flessibile
  • Lunghezza fusto: 3000 m
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: FS17
Descrizione del produttore: Cavo elettrico FS17 con tensione nominale di 450/750V, composto da un conduttore singolo di sezione 2,5 mm². Il cavo è di colore blu e presenta un rivestimento flessibile che garantisce resistenza e facilità di installazione. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, è ideale per impianti domestici e industriali dove è richiesta una buona capacità di conduzione della corrente e isolamento efficace. La lunghezza del fusto è di 3000 metri, rendendolo adatto a installazioni di grandi dimensioni.

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 3000 mt 3000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

FS17 450/750V 1X2,50 BL FUSTO 3000