›

CAVO FS17 450/750V 1X1 VI FUSTO 6000

Cod. Rexel 0FS17-1X1VIF6
Cod. Produttore 011280001191145

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 1X1 VI
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Lunghezza: 6000 mm
  • Flessibilità: Ottimale
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione interferenze: Effettiva
  • Applicazioni: Industriali/commerciali
  • Serie: FS17

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X1VIF6 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo di tipo 1X1 presenta una robustezza e una flessibilità ottimali, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione assicura una resistenza alle sollecitazioni meccaniche e una protezione efficace contro le interferenze esterne. Con una lunghezza di 6000 mm, offre versatilità per diverse configurazioni di cablaggio. È un prodotto essenziale per chi cerca soluzioni affidabili e sicure nel campo dell'elettricità, garantendo un funzionamento duraturo e senza problemi. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X1VIF6 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo di tipo 1X1 presenta una robustezza e una flessibilità ottimali, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione assicura una resistenza alle sollecitazioni meccaniche e una protezione efficace contro le interferenze esterne. Con una lunghezza di 6000 mm, offre versatilità per diverse configurazioni di cablaggio. È un prodotto essenziale per chi cerca soluzioni affidabili e sicure nel campo dell'elettricità, garantendo un funzionamento duraturo e senza problemi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Viola

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 6000 mt 6000

CAVO FS17 450/750V 1X1 VI FUSTO 6000