›

CAVO FS17 450/750V 1X1 RA FUSTO 6000

Cod. Rexel 0FS17-1X1RAF6
Cod. Produttore 011280001191245

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Configurazione: 1X1
  • Tipo: RA FUSTO
  • Lunghezza: 6000 mm
  • Serie: FS17
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Agenti esterni

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X1RAF6 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico, con una tensione nominale di 450/750V. Questo cavo presenta una costruzione robusta e affidabile, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione 1X1 lo rende perfetto per l'installazione in spazi ristretti, mentre la lunghezza di 6000 mm offre versatilità e facilità d'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo assicura una conduzione elettrica efficiente e una resistenza ottimale agli agenti esterni. È progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Con il suo design funzionale, il cavo 0FS17-1X1RAF6 è la soluzione perfetta per tutti i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X1RAF6 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico, con una tensione nominale di 450/750V. Questo cavo presenta una costruzione robusta e affidabile, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione 1X1 lo rende perfetto per l'installazione in spazi ristretti, mentre la lunghezza di 6000 mm offre versatilità e facilità d'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo assicura una conduzione elettrica efficiente e una resistenza ottimale agli agenti esterni. È progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Con il suo design funzionale, il cavo 0FS17-1X1RAF6 è la soluzione perfetta per tutti i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosa

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 6000 mt 6000

CAVO FS17 450/750V 1X1 RA FUSTO 6000