›

CAVO FS17 450/750V 1X1 NE FUSTO 6000

Cod. Rexel 0FS17-1X1NEF6
Cod. Produttore 011280001190145

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Configurazione: 1X1
  • Lunghezza cavo: 6000 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Design: Compatto
  • Serie: FS17

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X1NEF6 è un prodotto versatile e robusto, progettato per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono alta affidabilità. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per installazioni industriali e commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto a condizioni di utilizzo impegnative. La sua configurazione 1X1 permette una facile integrazione in sistemi elettrici esistenti, mentre il design compatto facilita il posizionamento in spazi ristretti. Questo cavo è particolarmente indicato per applicazioni che richiedono un'ottima conduzione e sicurezza, contribuendo a garantire un funzionamento efficiente e senza interruzioni. Con una lunghezza di 6000 mm, offre la flessibilità necessaria per vari progetti. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X1NEF6 è un prodotto versatile e robusto, progettato per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono alta affidabilità. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per installazioni industriali e commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto a condizioni di utilizzo impegnative. La sua configurazione 1X1 permette una facile integrazione in sistemi elettrici esistenti, mentre il design compatto facilita il posizionamento in spazi ristretti. Questo cavo è particolarmente indicato per applicazioni che richiedono un'ottima conduzione e sicurezza, contribuendo a garantire un funzionamento efficiente e senza interruzioni. Con una lunghezza di 6000 mm, offre la flessibilità necessaria per vari progetti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 6000 mt 6000

CAVO FS17 450/750V 1X1 NE FUSTO 6000