›

CAVO FS17 450/750V 1X1 MA FUSTO 6000

Cod. Rexel 0FS17-1X1MAF6
Cod. Produttore 011280001190545

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1x1 mm²
  • Lunghezza: 6000 mm
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: FS17

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X1MAF6 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente lo rende adatto per installazioni che richiedono una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta una sezione di 1x1 mm², che assicura una conduzione elettrica efficiente. La lunghezza di 6000 mm offre flessibilità nelle applicazioni, consentendo un'installazione semplice e veloce. Questo cavo è progettato per resistere all'usura e garantire una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X1MAF6 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente lo rende adatto per installazioni che richiedono una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta una sezione di 1x1 mm², che assicura una conduzione elettrica efficiente. La lunghezza di 6000 mm offre flessibilità nelle applicazioni, consentendo un'installazione semplice e veloce. Questo cavo è progettato per resistere all'usura e garantire una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 6000 mt 6000

CAVO FS17 450/750V 1X1 MA FUSTO 6000