›

CAVO FS17 450/750V 1X1 GR FUSTO 6000

Cod. Rexel 0FS17-1X1GRF6
Cod. Produttore 011280001190745

Informazioni principali

  • Serie: FS17
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X1 mm²
  • Lunghezza fusto: 6000 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V. Con una configurazione di 1X1 mm², questo cavo è realizzato in materiale di alta qualità, assicurando una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua robustezza lo rende ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la resistenza e l'affidabilità sono fondamentali. La lunghezza del fusto di 6000 mm offre flessibilità e adattabilità per diverse installazioni. Il cavo è progettato per resistere a condizioni operative severe, mantenendo sempre elevate prestazioni. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per chi cerca un prodotto di qualità per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V. Con una configurazione di 1X1 mm², questo cavo è realizzato in materiale di alta qualità, assicurando una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua robustezza lo rende ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la resistenza e l'affidabilità sono fondamentali. La lunghezza del fusto di 6000 mm offre flessibilità e adattabilità per diverse installazioni. Il cavo è progettato per resistere a condizioni operative severe, mantenendo sempre elevate prestazioni. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per chi cerca un prodotto di qualità per impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 6000 mt 6000

CAVO FS17 450/750V 1X1 GR FUSTO 6000