›

CAVO FS17 450/750V 1X1 BL FUSTO 6000

Cod. Rexel 0FS17-1X1BLF6
Cod. Produttore 011280001190245

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Configurazione: 1X1
  • Colore: BL
  • Lunghezza fusto: 6000m
  • Serie: FS17
  • Uso: Interno/Esterno
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X1BLF6 è progettato per offrire un'eccezionale affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua configurazione 1X1 garantisce una distribuzione efficiente dell'energia, mentre il materiale di alta qualità assicura resistenza e durabilità nel tempo. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo perfetto per installazioni sia interne che esterne. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il design robusto lo protegge da usura e danni. Con un'ottima conducibilità, questo cavo rappresenta una scelta sicura e performante per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X1BLF6 è progettato per offrire un'eccezionale affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua configurazione 1X1 garantisce una distribuzione efficiente dell'energia, mentre il materiale di alta qualità assicura resistenza e durabilità nel tempo. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo perfetto per installazioni sia interne che esterne. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre il design robusto lo protegge da usura e danni. Con un'ottima conducibilità, questo cavo rappresenta una scelta sicura e performante per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 6000 mt 6000

CAVO FS17 450/750V 1X1 BL FUSTO 6000