Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5VIF5
Cod. Produttore
011280001221145

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: materiale VI
  • Lunghezza fusto: 5000 metri
  • Applicazioni: interne/esterne
  • Resistenza: meccanica e agenti esterni
  • Serie: FS17
Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 450/750V. È costituito da un singolo conduttore di rame flessibile con sezione di 1,5 mm², rivestito da un isolamento in materiale VI, che garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso. La sua struttura lo rende ideale per installazioni interne ed esterne, offrendo resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Il cavo è fornito in fusto da 5000 metri, adatto per impianti elettrici civili e industriali che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti nel tempo.

Cavo Colore 825

Viola

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 5000 mt 5000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

FS17 450/750V 1X1,50 VI FUSTO 5000