Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5RAF5
Cod. Produttore
011280001221245

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FS17
  • Tensione: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1X
  • Guaina: RA flessibile
  • Lunghezza fusto: 5000 m
  • Applicazioni: Civili e industriali
  • Serie: FS17
Descrizione del produttore: Cavo elettrico FS17 con tensione nominale di 450/750V, costituito da un singolo conduttore di sezione 1,5 mm². Il cavo è di tipo RA, caratterizzato da una guaina flessibile che garantisce resistenza e facilità di installazione in impianti elettrici. Il prodotto è fornito in fusto da 5000 metri, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Adatto per uso in impianti elettrici civili e industriali, offre ottime prestazioni di sicurezza e isolamento.

Cavo Colore 825

Rosa

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 5000 mt 5000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

FS17 450/750V 1X1,50 RA FUSTO 5000