Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5MAF5
Cod. Produttore
011280001220545

Informazioni di prodotto

Il cavo 0FS17-1X1,5MAF5 garantisce prestazioni affidabili e durature in impianti elettrici residenziali e industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e robustezza del materiale
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Adatto per molteplici applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento efficace per una maggiore sicurezza
  • Ridotte perdite di energia grazie alla sezione da 1,5 mm²
  • Lunga durata anche in condizioni gravose
Il cavo 0FS17-1X1,5MAF5 è un prodotto versatile e affidabile, progettato per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono una resistenza elevata. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un isolamento efficace e una protezione ottimale. Con una tensione nominale di 450/750V, è ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali e industriali. La sezione del cavo di 1,5 mm² garantisce una conduzione efficiente, riducendo al minimo le perdite di energia. La costruzione robusta del cavo assicura una lunga durata, anche in condizioni di utilizzo gravoso. Adatto per un'ampia gamma di applicazioni, il cavo 0FS17-1X1,5MAF5 è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di qualità superiore per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X1,5MAF5 è un prodotto versatile e affidabile, progettato per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono una resistenza elevata. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un isolamento efficace e una protezione ottimale. Con una tensione nominale di 450/750V, è ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali e industriali. La sezione del cavo di 1,5 mm² garantisce una conduzione efficiente, riducendo al minimo le perdite di energia. La costruzione robusta del cavo assicura una lunga durata, anche in condizioni di utilizzo gravoso. Adatto per un'ampia gamma di applicazioni, il cavo 0FS17-1X1,5MAF5 è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di qualità superiore per le proprie esigenze elettriche.

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 5000 mt 5000