›

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BL F.5000

Cod. Rexel 0FS17-1X1,5BLF5
Cod. Produttore 011280001220245

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1x1,50 mm²
  • Colore: Blu
  • Serie: FS17
  • Lunghezza: 5000 m
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Installazione: Versatile

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X1,5BLF5 è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1x1,50 mm², questo cavo offre un'eccellente conduzione elettrica, rendendolo ideale per installazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e durevole assicura resistenza a fattori ambientali e usura nel tempo. La colorazione blu del cavo lo rende facilmente identificabile, contribuendo a una gestione più semplice dei cablaggi. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e qualità nei materiali elettrici, rispondendo così alle esigenze di un'ampia gamma di applicazioni. La compatibilità con diverse tecniche di installazione lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X1,5BLF5 è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1x1,50 mm², questo cavo offre un'eccellente conduzione elettrica, rendendolo ideale per installazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e durevole assicura resistenza a fattori ambientali e usura nel tempo. La colorazione blu del cavo lo rende facilmente identificabile, contribuendo a una gestione più semplice dei cablaggi. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e qualità nei materiali elettrici, rispondendo così alle esigenze di un'ampia gamma di applicazioni. La compatibilità con diverse tecniche di installazione lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 5000 mt 5000

CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BL F.5000