Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5BIF3
Cod. Produttore
011300001220845

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1X1,50 BI F.3000 offre affidabilità e sicurezza per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’isolamento in PVC di alta qualità
  • Risparmio di tempo con un prodotto pronto all’uso e conforme alle normative CPR

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza contro il rischio di incendio
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BI F.3000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 BI F.3000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Fusto

colore

Bianco

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 3000 mt 3000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X1,50 Bi F.3000