Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5ARB
Cod. Produttore
011300001220955
Cod. EAN
8009929764859

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da maneggiare e posare grazie all’isolamento in PVC di qualità S17
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per la sicurezza antincendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità e durata nel tempo
  • Elevata sicurezza grazie alle caratteristiche di reazione al fuoco
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità
CAVO FS17 450/750V 1X1,50 AR B.500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 AR B.500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

colore

Arancio

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X1,50 Arancione Bobina 500