Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5ARF3
Cod. Produttore
011300001220945

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1X1,50 AR F.3000 offre un’installazione semplice e sicura grazie alla sua struttura flessibile e isolata in PVC di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa e manipolazione
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco migliorata
  • Affidabilità nel trasporto dell’energia
  • Durata garantita nel tempo
CAVO FS17 450/750V 1X1,50 AR F.3000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X1,50 AR F.3000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Fusto

Cavo Colore 825

Arancione

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 3000 mt 3000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X1,50 Ar F.3000