› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FS17

Cavo Fs17 450/750V 1 X 4 Viola 4005

Cod. Rexel 0FS17-1X4VIB
Cod. Produttore 011300001251155
Cod. EAN 8009929765504

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttore: rame rosso classe 5
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Resistenza elettrica max: 4,95 ohm/km (1x4 mm²)
  • Portata corrente: 28 A (1x4 mm²)
  • Serie: FS17 Repero

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FS17-1X4VIB è un elemento essenziale nel settore dell'elettricità, progettato per garantire un funzionamento efficiente e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione avanzata favorisce un'installazione semplice e rapida, assicurando che gli utenti possano utilizzarlo senza difficoltà. La compatibilità con diversi sistemi elettrici rende questo prodotto estremamente versatile, adatto a molteplici configurazioni e necessità. Inoltre, il design ergonomico e funzionale contribuisce a una gestione ottimale, facilitando l'accesso e la manutenzione. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo dispositivo è conforme agli standard di settore, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FS17-1X4VIB è un elemento essenziale nel settore dell'elettricità, progettato per garantire un funzionamento efficiente e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione avanzata favorisce un'installazione semplice e rapida, assicurando che gli utenti possano utilizzarlo senza difficoltà. La compatibilità con diversi sistemi elettrici rende questo prodotto estremamente versatile, adatto a molteplici configurazioni e necessità. Inoltre, il design ergonomico e funzionale contribuisce a una gestione ottimale, facilitando l'accesso e la manutenzione. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo dispositivo è conforme agli standard di settore, garantendo prestazioni affidabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Bobina

colore

Viola

Cavo Colore 825

Viola

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VI

Descrizione Colore

Viola

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fs17 450/750V 1 X 4 Viola 4005