Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
ILCQM 12
Cod. Produttore
CQM 12
Cod. EAN
8015747163934

Informazioni di prodotto

  • Poli: 12
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: Interruttore a spina
  • Protezione: IP adeguato
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: ILCQM 12
  • Compatibilità: Standard europei
Il prodotto ILCQM 12 è un interruttore a spina con 12 poli e capacità di 10A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua configurazione a spina permette una facile installazione e manutenzione, mentre la compatibilità con standard europei e internazionali assicura un'ampia versatilità di utilizzo. La forma compatta e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti industriali e civili. Questo interruttore è progettato per offrire un'elevata protezione contro inquinamento e agenti atmosferici, grazie al grado di protezione IP adeguato. La robustezza del corpo e la qualità del materiale del rivestimento assicurano una lunga vita operativa anche in condizioni estreme. La sua funzione di interruttore a spina è ideale per gestire circuiti di alimentazione con sicurezza e precisione, contribuendo a un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCQM 12 è un interruttore a spina con 12 poli e capacità di 10A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua configurazione a spina permette una facile installazione e manutenzione, mentre la compatibilità con standard europei e internazionali assicura un'ampia versatilità di utilizzo. La forma compatta e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti industriali e civili. Questo interruttore è progettato per offrire un'elevata protezione contro inquinamento e agenti atmosferici, grazie al grado di protezione IP adeguato. La robustezza del corpo e la qualità del materiale del rivestimento assicurano una lunga vita operativa anche in condizioni estreme. La sua funzione di interruttore a spina è ideale per gestire circuiti di alimentazione con sicurezza e precisione, contribuendo a un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti elettrici.

Produttore

FRUTTO SPINA 12P 10A

€ 4,08 x 1 pz.
(pz.)