› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

FRUTTO PRESA 16 POLIONEW

Cod. Rexel ILCDAF 16
Cod. Produttore CDAF 16
Cod. EAN 8015747013055

Informazioni principali

  • Voltaggio: 16 A
  • Protezione: IP44
  • Serie: POLIONEW
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Normativa: EN 60309-2
  • Uso: Industriale e civile
  • Colore: Neutro
  • Installazione: Versatile e facile

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCDAF 16 è una presa di alta qualità progettata per applicazioni elettriche professionali. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, questa presa offre affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua costruzione robusta garantisce una connessione stabile e sicura, ideale per impianti industriali e civili. Grazie alla compatibilità con standard internazionali, come EN 60309-2, assicura un funzionamento efficiente e conforme alle normative di sicurezza. La finitura accurata e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, mentre la protezione IP elevata assicura una resistenza efficace a polvere e acqua. La presa è compatibile con vari sistemi di alimentazione e si adatta a diversi tipi di installazione, offrendo versatilità e facilità di manutenzione. Ideale per installazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza, il prodotto si distingue per la qualità dei materiali e l'efficienza operativa. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCDAF 16 è una presa di alta qualità progettata per applicazioni elettriche professionali. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, questa presa offre affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua costruzione robusta garantisce una connessione stabile e sicura, ideale per impianti industriali e civili. Grazie alla compatibilità con standard internazionali, come EN 60309-2, assicura un funzionamento efficiente e conforme alle normative di sicurezza. La finitura accurata e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, mentre la protezione IP elevata assicura una resistenza efficace a polvere e acqua. La presa è compatibile con vari sistemi di alimentazione e si adatta a diversi tipi di installazione, offrendo versatilità e facilità di manutenzione. Ideale per installazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza, il prodotto si distingue per la qualità dei materiali e l'efficienza operativa.
FRUTTO PRESA 16 POLIONEW
€ 11,24 x 1 pz.
(pz.)