› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

Frutto Presa 10 Poli + Pe Connessione A Vite 16A

Cod. Rexel ILCDAF 10
Cod. Produttore CDAF 10
Cod. EAN 8015747012966

Informazioni principali

  • Poli: 10
  • Corrente: 16A
  • Connessione: a vite
  • Protezione: IP resistente
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale/civile
  • Design: compatto e robusto
  • Serie: ILCDAF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ILCDAF 10 è una presa a 10 poli con connessione a vite da 16A, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni industriali e civili. La sua struttura robusta e il design compatto facilitano l'installazione e la manutenzione, rispettando gli standard di protezione IP per garantire resistenza a polvere e acqua. La connessione a vite permette un fissaggio sicuro e stabile dei cavi, assicurando un contatto elettrico ottimale. La compatibilità con tensioni di alimentazione standard e la capacità di gestire carichi fino a 16A rendono questa presa versatile e adatta a molteplici utilizzi. La finitura resistente e il colore neutro si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo sicurezza e funzionalità affidabili per l'impianto elettrico.
Frutto Presa 10 Poli + Pe Connessione A Vite 16A
€ 8,76 x 1 pz.
(pz.)