› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Frutto connessione misto 4.8P robusto versatile per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel ILCXM 4/8
Cod. Produttore CXM 4/8
Cod. EAN 8015747042635

Informazioni principali

  • Tipo: Frutto connessione misto
  • Numero poli: 4.8P
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Costruzione: Robusta
  • Design: Innovativo
  • Serie: ILCXM
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Il ILCXM 4/8 è un frutto di connessione misto 4.8P, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente offre una soluzione versatile e affidabile per diverse esigenze di cablaggio. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una connessione sicura e duratura, rendendolo ideale per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Scopri l'affidabilità e la praticità del ILCXM 4/8. Descrizione del produttore: Il ILCXM 4/8 è un frutto di connessione misto 4.8P, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente offre una soluzione versatile e affidabile per diverse esigenze di cablaggio. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una connessione sicura e duratura, rendendolo ideale per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Scopri l'affidabilità e la praticità del ILCXM 4/8.
Frutto connessione misto 4.8P robusto versatile per applicazioni elettriche professionali
€ 19,31 x 1 pz.
(pz.)