› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

Frutti spina con contatti maschio16A 10P

Cod. Rexel ILCNEM 10 T
Cod. Produttore CNEM 10 T
Cod. EAN 8015747032919

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Numero poli: 10
  • Tipo: Connettore a spina
  • Grado protezione: IP/NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Installazione: Facile
  • Serie: ILCNEM 10 T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ILCNEM 10 T è un connettore a spina con contatti maschio da 16A e 10 poli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano un collegamento stabile e sicuro, compatibile con standard internazionali di protezione IP e NEMA. La finitura del corpo e delle parti interne è studiata per resistere a condizioni ambientali avverse, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti industriali o esterni. La configurazione a 10 poli permette di gestire circuiti multipli con efficienza, rendendo questo connettore adatto a sistemi di alimentazione e automazione. La facilità di installazione e il materiale resistente al deterioramento sono caratteristiche che lo rendono una scelta affidabile per installazioni elettriche di vario tipo.
Frutti spina con contatti maschio16A 10P
€ 6,02 x 1 pz.
(pz.)