Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP30118
Cod. Produttore
MIP30118
Cod. EAN
3606480150296

Informazioni di prodotto

Fronte Resi9 MP incasso 18 moduli bianco porta opaca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto Resi9 MP è composto da un lato anteriore liscio e da una porta bianca liscia. È dedicato a 1 fila di 18 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 18. Le dimensioni sono (W) 402 mm x (D) 252 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.

larghezza totale per installazione in armadio

402 mm

adatto per l'altezza della scatola

252 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

larghezza

402 mm

altezza

252 mm

materiale

plastica

Serie

Resi9_MP

Produttore

Fronte Resi9 MP incasso 18 moduli bianco porta opaca