Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP30312U
Cod. Produttore
MIP30312U
Cod. EAN
3606481190628

Informazioni di prodotto

Fronte centralino TLC Resi9 MP incasso 36 (3x12) mod bianco porta opaca

Documentazione tecnica

Questo prodotto Resi9 MP è composto da un lato anteriore a finestre, una griglia universale e una porta bianca liscia. È dedicato a 3 file di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. È compatibile anche con qualsiasi dispositivo (selettore, scatola ADSL, ecc.) tramite accessori conformi alla rete. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 36. Le dimensioni sono (W) 294 mm x (D) 502 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 750°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

294 mm

altezza

502 mm

materiale

plastica

Serie

Resi9_MP

Produttore

Fronte centralino TLC Resi9 MP incasso 36 (3x12) mod bianco porta opaca