Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352705
Cod. Produttore
352705
Cod. EAN
8005543462218

Informazioni di prodotto

frontale teleloop e sintesi vocale Robur

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale teleloop e sintesi vocale dei comandi in finitura Robur

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

verticale

resistenza agli urti

IK07

colore

ottone

altezza

91 mm

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

numero di unità orizzontali

1

profondità

11 mm

montaggio a incasso

larghezza

113 mm