Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351123
Cod. Produttore
351123
Cod. EAN
8005543449479

Informazioni di prodotto

Frontale modulo fonico evoluto con due pulsanti, progettato per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al design modulare
  • Compatibilità con colonne singole standard
  • Finitura Allstreet resistente e di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionalità avanzate per una comunicazione chiara
  • Design elegante che si integra con l’ambiente
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna singola finitura Allstreet

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

profondità

10 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

larghezza

114 mm

numero di unità verticali

1

altezza

91 mm

codice RAL (simile)

7037

colore

antracite

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

verticale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti finitura Allstreet per installazione colonne singole