Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
incassato
coperchio/porta trasparente
larghezza in unità di suddivisione
8
possibilità di applicazione
numero di file
1
barra DIN
altezza
250 mm
con serratura
tipo di copertura
porta
esecuzione coperchio
con taglio
materiale della scatola
plastica
larghezza
232 mm
numero RAL
9016
colore
Bianco
profondità
28 mm
larghezza di montaggio
212
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te