› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Frontale funzionale IP30 in lamiera acciaio bianco 400 mm per canaline PrismaSeT P

Cod. Rexel MGLVS08574
Cod. Produttore LVS08574
Cod. EAN 3606481878854

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Grado protezione: IP30
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 1926,2 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio trattata
  • Finitura: Bucciato opaco
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Grado protezione IK: IK07

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice di copertura progettata per l'utilizzo con le canaline PrismaSeT P. Il telaio di copertura è lungo 2000 mm e largo 400 mm, pertanto è adatto per coprire la parte anteriore di un condotto per armadi PrismaSeT P largo 36 M. Telaio di copertura in lamiera d’acciaio e con finitura opaca bianca (RAL 9003). Il grado di protezione IP30 la protegge da oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e gocce d'acqua in caduta verticale. Il telaio di copertura è in lamiera d’acciaio (RAL 9003) e ha un grado di protezione IP30. Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

2000 mm

numero RAL

9003

materiale

Altro

Serie

PrismaSeT

Frontale funzionale IP30 in lamiera acciaio bianco 400 mm per canaline PrismaSeT P