Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352043
Cod. Produttore
352043
Cod. EAN
8005543449271

Informazioni di prodotto

Frontale 4 pulsanti Allstreet, progettato per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionalità affidabile e duratura
  • Design moderno e finitura Allstreet di qualità
  • Possibile risparmio energetico grazie a un controllo efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale 4 pulsanti su colonna singola finitura Allstreet

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza

91 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

7037

profondità

10 mm

numero di unità verticali

1

larghezza

114 mm

numero di unità orizzontali

1

colore

antracite

direzione di montaggio

verticale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Frontale 4 pulsanti colonna singola finitura Allstreet controllo efficiente installazione rapida