Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52403
Cod. Produttore
GW52403
Cod. EAN
8011564012707

Informazioni di prodotto

FRESA DA TRAPANO TAZZA D.62 PAR.LEGGERE
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

numero di livelli di foratura

1

unità di misura

Mm

diametro min. del foro

62 mm

diametro max. del foro

62 mm

numero di lame

1

punta di centraggio intercambiabile

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

Produttore

Fresa da trapano tazza diametro 62 mm per foratura leggera applicazioni elettriche GW FIT