Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFRED-EASY
Cod. Produttore
FRED-EASY
Cod. EAN
8050040862535

Informazioni di prodotto

  • Serie: Fred-Easy
  • Grado protezione: IP68/IP69
  • Tensione nominale: 600V
  • Portata corrente: 32A
  • Sezione cavi: 0,5-4 mm²
  • Dimensioni (mm): 80x36x23
  • Temperatura esercizio: fino a 105°C
  • Gel atossico, riaccessibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. Dimensione (mm): 80x36x23. Connettori a leva inclusi. Sezione (mm2): 2x4. Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

2

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 4 mm²