Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFRED
Cod. Produttore
FRED
Cod. EAN
8050040860531

Informazioni di prodotto

FRED (Confezione da 1 PZ.) - Giunto in linea IP68/69 extra-compatto preriempito in gel.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 80x36x23. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x2,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

2,5 ... 2,5 mm²