Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177842
Cod. Produttore
177842
Cod. EAN
4015081724154

Informazioni di prodotto

FRBM6-C32/1N/03-GMT-DIFF 1N C32 6KA 03-G
Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller_series

Produttore

FRBM6-C32/1N/03-GMT-DIFF 1N C32 6KA