Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14454520
Cod. Produttore
14454520
Cod. EAN
8021944078872

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Certificazione: CE
  • Tipo: Asimmetrico
  • Serie: GUELL 3/A
  • Funzione: Frangiluce
Copertura in alluminio progettata per l’uscita diretta della luce con distribuzione simmetrica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso dell’illuminazione. La struttura robusta e leggera garantisce durata e facilità di installazione, mentre il design senza trama perforata assicura un’efficace protezione e un aspetto pulito. Adatta come parte di ricambio o accessorio, questa copertura combina funzionalità e qualità dei materiali per soluzioni di illuminazione affidabili e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0674/A Frangiluce GUELL 3 Asimmetrico

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Frangiluce GUELL 3 Asimmetrico illuminazione tecnica installazione facile