Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14173720
Cod. Produttore
14173720
Cod. EAN
8021944074560

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado Protezione: IP44
  • Dimensioni: 60x60x40 mm
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: GUELL 2
  • Tipo: Frangiluce Simmetrico
  • Montaggio: Superficie
Copertura in alluminio caratterizzata da un'uscita della luce diretta e una ripartizione simmetrica, progettata per garantire un'efficace distribuzione luminosa. La sua struttura presenta una trama e un riflettore non perforati, con un'esecuzione della griglia/riflettore di tipo alternativo. Questo accessorio si distingue per la qualità del materiale e la funzionalità ottimale nell'ambito dell'illuminazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0657 Frangiluce GUELL 2 Simmetrico

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Frangiluce GUELL 2 Simmetrico illuminazione esterni incasso carrabile