Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14173820
Cod. Produttore
14173820
Cod. EAN
8021944074553

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL 2/A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo: Frangiluce asimmetrico
  • Modello: A0658
Frangiluce in alluminio con uscita della luce diretta e ripartizione asimmetrica, progettato per garantire un controllo efficace dell’illuminazione. Questo accessorio elettrico si distingue per la sua struttura robusta e leggera, ideale per applicazioni che richiedono un’ottimale distribuzione della luce senza dispersioni. La superficie priva di trama perforata e riflettore perforato assicura una resa luminosa precisa e funzionale, adatta a contesti tecnici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0658 Frangiluce GUELL 2 Asimmetrico

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Frangiluce GUELL 2/A asimmetrico per illuminazione professionale