Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310961
Cod. Produttore
310961
Cod. EAN
8021944120410

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 2.5 A
  • Tipo: Frangiluce Simmetrico
  • Serie: GUELL
  • Protezione: Standard
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Installazione: Facile
  • Certificazioni: CE
Riflettore in alluminio opaco progettato per un'uscita luce diretta con distribuzione simmetrica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della luce senza copertura. La sua struttura senza perforazioni garantisce un'efficace riflessione luminosa, valorizzando l'efficienza e la qualità dell'illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frangiluce GUELL 2.5 Simmetrico

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Opaco

Diffusore luce

Riflettore

Produttore

Frangiluce GUELL 2.5 Simmetrico illuminazione tecnica installazione elettrica