Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310962
Cod. Produttore
310962
Cod. EAN
8021944120427

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 2.5 A
  • Tipo: Asimmetrico
  • Funzione: Frangiluce
  • Serie: GUELL
Riflettore in alluminio caratterizzato da un'uscita della luce diretta con ripartizione asimmetrica, ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione luminosa mirata. La superficie opaca garantisce una gestione ottimale della luce senza riflessi indesiderati. Progettato senza copertura, offre un'efficace funzione di frangiluce, assicurando un controllo preciso dell'illuminazione in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frangiluce GUELL 2.5 Asimmetrico

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Opaco

Diffusore luce

Riflettore

Produttore

Frangiluce GUELL 2.5 Asimmetrico illuminazione tecnica esterni residenziale